• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

QCP 185-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Artikelnummer: 3325702
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325702
EAN/GTIN 7291075382983
Nummer fabrikant 3325702
L-nummer L24050 2088

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 18,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 18,0, hoek, 1e stap (SIG) 136 graden, gereedschapslengte (LPR) 11,55 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 18,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 7,67 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 18,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 136 graden
  • Puntlengte (PL) 3,88 mm
  • Lengte kraag (LPR) 11,55 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen