DR17.5-088-19.05-05-5D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3202579
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202579
EAN/GTIN 7291075289350
Nummer fabrikant 3202579
L-nummer L24150 365

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,688″, totale lengte (OAL) 7,28″, bruikbare lengte (LU) 3,45″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,688″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,718″
  • decimaal equivalent: 0,688″
  • flensdiameter (DF): 1,09″
  • functionele lengte (LF): 4,259″
  • Lengte groep: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 05
  • Lengte: Totale lengte: 7,28″Lengte: 4,28″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 3,45″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen