DR15.1-076-19.05-05-5D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3202576
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202576
EAN/GTIN 7291075289329
Nummer fabrikant 3202576
L-nummer L24150 93

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,594″, totale lengte (OAL) 6,82″, bruikbare lengte (LU) 2,97″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,594″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,659″
  • decimaal equivalent: 0,594″
  • flensdiameter (DF): 1,09″
  • functionele lengte (LF): 3,802″
  • Lengte groep: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 05
  • Lengte: Totale lengte: 6,82″Lengte: 3,82″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 2,97″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.