DR310-124-32-09-4D-T Indexable Insert Drills for Non-Rotating Applications with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 4xD

Artikelnummer: 3202331
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DR-TWIST
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3202331
    EAN/GTIN 7291075276718
    Nummer fabrikant 3202331
    L-nummer L24150 55

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 31 mm, totale lengte (OAL) 215 mm, effectieve lengte (LU) 124 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 31 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 31,9 mm
    • Bundeldiameter (DF) 42 mm
    • Functionele lengte (LF) 156,07 mm
    • L/D-bereik 4xD
    • Voer de naam (MIID) SOMT 09T306-DT in
    • Totale lengte (OAL) 215 mm
    • Lengte kraag (LPR) 157 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 58 mm
    • Effectieve lengte (LU) 124 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen