DCN 125-037-15.87A-3D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3202285
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202285
EAN/GTIN 7291075292350
Nummer fabrikant 3202285
L-nummer L24040 940

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,492″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 12,0, totale lengte (OAL) 4,04″, bruikbare lengte (LU) 1,56″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter verkleind (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,492″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,508″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,492″
  • flensdiameter (DF): 0,79″
  • functionele lengte (insert): 2,061″
    • : 0,492Lengte: 0,79
    • : 3xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): ICP 125
    • totale lengte (OAL): 4,04″
    • -puntlengte (PL): 0,089″
    • uitstekende lengte (LPR): 2,15″
    • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,89″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 1,56″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles