DR30.2-083-31.75-09-3D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3201844
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201844
EAN/GTIN 7291075203820
Nummer fabrikant 3201844
L-nummer L24150 291

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 1,187″, totale lengte (OAL) 7,86″, bruikbare lengte (LU) 3,56″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,187″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,24″
  • decimaal equivalent: 1,187″
  • -flensdiameter (DF): 1,654″
  • functionele lengte (LF): 4,825″
  • Lengte groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT-7,86″totale lengte: 4,86″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 3,56″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen