DR50.8-102-38.1-16-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3201814
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201814
EAN/GTIN 7291075185225
Nummer fabrikant 3201814
L-nummer L24150 124

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 2″, totale lengte (OAL) 8-1/2″, bruikbare lengte (LU) 4″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2,126″
  • decimaal equivalent: 2″
  • flensdiameter (DF): 2,362″
  • functionele lengte (LF): 5,44″
  • Lengte groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT-lengte 5-1/2″tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen