DR47.6-095-38.1-16-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3201812
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DR-TWIST
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3201812
    EAN/GTIN 7291075185201
    Nummer fabrikant 3201812
    L-nummer L24150 122

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1-7/8″, totale lengte (OAL) 8-1/4″, bruikbare lengte (LU) 3-3/4″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
    • eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 1-7/8″
    • snijdiameter maximum (DCX): 2,047″
    • decimale equivalent: 1,875″
    • flensdiameter (DF): 2,362″
    • functionele lengte (LF): 5,194″
    • Lengte groep: 5-1/4″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 3″
    • bruikbare lengte (LU): 3-3/4″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen