DR38.1-076-38.1-12-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3201806
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201806
EAN/GTIN 7291075185140
Nummer fabrikant 3201806
L-nummer L24150 116

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1-1/2″, totale lengte (OAL) 7,46″, bruikbare lengte (LU) 3″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,65″decimale equivalent: 1,5″
  • flensdiameter (DF):″
  • functionele lengte (LF): 4,415″Lengte groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIG):″totale lengte: 1,97
  • Lengte: 7,46 (OLengte: 4,46″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 3″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen