DR32.5-065-31.75-09-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3201802
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DR-TWIST
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3201802
    EAN/GTIN 7291075185102
    Nummer fabrikant 3201802
    L-nummer L24150 98

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 1,281″, totale lengte (OAL) 6,86″, bruikbare lengte (LU) 2,56″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 1,281″
    • snijdiameter maximum (DCX): 1,319″decimaal equivalent: 1,281″
    • -flensdiameter (DF): 1,654″
    • functionele lengte (LF): 3,822″Lengte groep: 2xD
    • Master Insert Identification (MIID): SOMT Lengte: Lengte: 6,86″Lengte: Totale lengte:
    • Lengte: 3,86″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 3″
    • bruikbare lengte (LU): 2,56″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen