DR25.4-051-31.75-09-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3201795
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201795
EAN/GTIN 7291075185034
Nummer fabrikant 3201795
L-nummer L24150 359

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 1″, totale lengte (OAL) 6,3″, bruikbare lengte (LU) 2″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,161″decimaal equivalent: 1″
  • -flensdiameter (DF): 1,654″
  • functionele lengte (LF): 3,27″Lengte groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 09
  • Lengte: Totale lengte: 6,3″Lengte: Lengte:
  • Lengte: 3,3″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 2″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen