DR25.0-050-31.75-09-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3201794
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201794
EAN/GTIN 7291075185027
Nummer fabrikant 3201794
L-nummer L24150 357

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,984″, totale lengte (OAL) 6,27″, bruikbare lengte (LU) 1,97″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,984″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,142″decimaal equivalent: 0,984″
  • -flensdiameter (DF): 1,654″
  • functionele lengte (LF): 3,24″Lengte groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT Lengte: Lengte: 6,27″Lengte: Totale lengte:
  • Lengte: 3,27″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 1,97″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen