DR54.0-216-38.1-16-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3201512
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201512
EAN/GTIN 7291075204889
Nummer fabrikant 3201512
L-nummer L24150 348

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 2-1/8″, totale lengte (OAL) 12,92″, bruikbare lengte (LU) 8-1/2″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/8″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2,205″
  • decimaal equivalent: 2,125 92″
  • flensdiameter (DF): 2,362″
  • functionele lengte (LF): 9,857″
  • Lengte 9,92″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 8-1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.