DR47.6-190-38.1-16-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3201509
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201509
EAN/GTIN 7291075204858
Nummer fabrikant 3201509
L-nummer L24150 345

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1-7/8″, totale lengte (OAL) 11,92″, bruikbare lengte (LU) 7-1/2″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-7/8″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2,047″
  • decimaal equivalent: 1,875 92″
  • flensdiameter (DF): 2,362″
  • functionele lengte (LF): 8,864″
  • Lengte 8,92″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 7-1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen