DR34.9-140-38.1-12-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3201501
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201501
EAN/GTIN 7291075204773
Nummer fabrikant 3201501
L-nummer L24150 339

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1-3/8″, totale lengte (OAL) 9,96″, bruikbare lengte (LU) 5-1/2″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-3/8″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,59″
  • decimale equivalent: 1,375 9,96″
  • flensdiameter (DF): 1,969″
  • functionele lengte (LF): 6,919″
  • Lengte 6,96″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 5-1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen