DR31.8-127-31.75-09-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboring, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3201499
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201499
EAN/GTIN 7291075204759
Nummer fabrikant 3201499
L-nummer L24150 335

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1-1/4″, totale lengte (OAL) 9,3″, bruikbare lengte (LU) 5″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,28″decimale equivalent: 1,25″
  • flensdiameter (DF):″
  • functionele lengte (LF): 6,262″Lengte groep: 4xD
  • Master Insert Identification (MIG):″totale lengte: Lengte: 9,3 (Lengte: 1,654
  • Lengte: 6,3″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 5″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.