DR053-212-40-16-4D-N Indexable Square Insert Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 4xD

Artikelnummer: 3201485
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201485
EAN/GTIN 7291075204421
Nummer fabrikant 3201485
L-nummer L24150 43

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 53 mm, totale lengte (OAL) 315 mm, effectieve lengte (LU) 212 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 53 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 55,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 60 mm
  • Functionele lengte (LF) 245,41 mm
  • L/D-bereik 4xD
  • Voer de naam (MIID) SOMT 160512-DT in
  • Totale lengte (OAL) 315 mm
  • Lengte kraag (LPR) 247 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 68 mm
  • Effectieve lengte (LU) 212 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen