DR20.6-083-25.4-06-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3201402
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201402
EAN/GTIN 7291075204650
Nummer fabrikant 3201402
L-nummer L24150 325

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 0,812″, totale lengte (OAL) 7,12″, bruikbare lengte (LU) 3-1/4″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,812″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,85″
  • decimaal equivalent: 0,812″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF): 4,096″
  • Lengte groep: 4xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 06
  • totale lengte: Lengte: 7,12 (OLengte: 4,12″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 3-1/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen