DR23.0-069-25.4-07-3D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3201400
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201400
EAN/GTIN 7291075203752
Nummer fabrikant 3201400
L-nummer L24150 323

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,906″, totale lengte (OAL) 6,58″, bruikbare lengte (LU) 2,72″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,906″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,004″
  • decimale equivalent: 0,906″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF): 3,553″
  • Lengte groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 070305-DDE
  • Lengte: Totale lengte: 6,58 (OLengte: 3,58″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 2,72″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen