DR225-090-25-07-4D-N Indexable Square Insert Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 4xD

Artikelnummer: 3201389
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201389
EAN/GTIN 7291075204117
Nummer fabrikant 3201389
L-nummer L24150 185

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 22,5 mm, totale lengte (OAL) 166 mm, effectieve lengte (LU) 90 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 22,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25,2 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Functionele lengte (LF) 109,32 mm
  • L/D-bereik 4xD
  • Voer de naam (MIID) SOMX 070305-DT in
  • Totale lengte (OAL) 166 mm
  • Lengte kraag (LPR) 110 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 90 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen