DR17.9-054-19.05-05-3D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3201362
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DR-TWIST
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3201362
    EAN/GTIN 7291075203684
    Nummer fabrikant 3201362
    L-nummer L24150 70

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,703″, totale lengte (OAL) 5,94″, bruikbare lengte (LU) 2,11″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 0,703″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,736″
    • decimaal equivalent: 0,703″
    • flensdiameter (DF): 1,102″
    • functionele lengte (LF): 2,919″
    • Lengte groep: 3xD
    • Master Insert Identification (MIID): SOMX 050204-DTPM lengte: Lengte: Lengte: Lengte: 5,94″totale lengte: 2,94″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 3″
    • bruikbare lengte (LU): 2,11″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen