DR19.8-040-25.4-06-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3201360
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201360
EAN/GTIN 7291075184969
Nummer fabrikant 3201360
L-nummer L24150 69

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,781″, totale lengte (OAL) 5,43″, bruikbare lengte (LU) 1,56″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,781″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,835″
  • decimaal equivalent: 0,781″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF): 2,407″
  • Lengte Groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 06
  • totale lengte: Lengte: 5,43 (OLengte: 2,43″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 1,56″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen