DR16.7-050-19.05-05-3D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3201324
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201324
EAN/GTIN 7291075203660
Nummer fabrikant 3201324
L-nummer L24150 294

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,656″, totale lengte (OAL) 5,79″, bruikbare lengte (LU) 1,97″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,656″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,713″
  • decimaal equivalent: 0,656″
  • flensdiameter (DF): 1,102″
  • functionele lengte (LF): 2,77″
  • Lengte groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 050204-DTPM lengte: Lengte: Lengte: Lengte: 5,79″totale lengte: 2,79″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 1,97″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles