{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ | 63 mm | |
Plattengröße | 11 | |
Opname | HSK-T | |
Einsatzart | rechts | |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | |
Innenkühlung | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 125 mm | |
Minimale voorboor-⌀ D1 min | 40 mm | |
As-puntafstand f | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. | |
Ersatzteil | S05 | |
Instelhoek κ | 107,5 graden | |
Schachttype | Holle-schachtconus | |
Producttype | Boorstanghouder |
Artikelnummer | 320095 63/11-125 | |
EAN/GTIN | 2050001715081 | |
Nummer fabrikant | HA6.BDB.RQB.125 |