Boorstanghouder rechts, HSK-T, Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat: 40/11-110mm

Artikelnummer: 320095 40/11-110
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 40 mm
Plattengröße 11
Opname HSK-T
Einsatzart rechts
Opnamenorm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Afkoppellengte A-maat 110 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 32 mm
As-puntafstand f 22 mm
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Ersatzteil S05
Instelhoek κ 107,5 graden
Schachttype Holle-schachtconus
Producttype Boorstanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 320095 40/11-110
EAN/GTIN 2050001715067
Nummer fabrikant HA4.BDB.RLA.110

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.