Boorstanghouder links 40/12-110 mm

Artikelnummer: 320086 40/12-110
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 40 mm
Plaatafmeting 12
Opname HSK-T
Inzetsoort links
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 110 mm
Nuttige lengte LN 90 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 32 mm
As-puntafstand f 22 mm
geschikte wisselplaat CC.. 1204..
Reservedeel S01
Instelhoek κ 95 graden
Schachttype Holle-schachtconus
Producttype Boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320086 40/12-110
EAN/GTIN 2050001715272
Nummer fabrikant HA4.BCC.LLA.110

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr.320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.