CC.T 120408, Soort: HB7035-1

Artikelnummer: 260160 HB7035-1
Korting
12,42 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,40 12,42 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,00 10,35 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.022 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCMT 120408
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7035-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker SM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 4 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 320 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260160 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197873798
Nummer fabrikant 260160 HB7035-1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CC.T 120408, Soort: HB7035-1

CC.T 120408, Soort: HB7035-1

op aanvraag
Op voorraad
1.022 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
12,42 €
€ 8,40
vanaf 10  Stuks
10,35 €
€ 7,00
op aanvraag
Op voorraad
1.875 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
12,42 €
€ 8,40
vanaf 10  Stuks
10,35 €
€ 7,00
op aanvraag
Op voorraad
676 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,42
vanaf 10  Stuks
€ 10,35
op aanvraag
Op voorraad
565 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 13,74
vanaf 10  Stuks
€ 11,45
op aanvraag
Op voorraad
1.300 stuks direct leverbaar
€ 7,65
Aantal wisselingen/snijkanten 2 2 2 2 2
ISO-code wisselplaat CCMT 120408 CCMT 120408 CCMT 120408 CCMT 120408 CCMT 120408
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Voorbewerken Voor-/nabewerken
Snedecondities sterk onderbroken licht onderbroken continu licht onderbroken licht onderbroken
Soort HB7035-1 HB7020 HB7010-1 HB7020 HBT020
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,15 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,12 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien