{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7140-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 230 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260160 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819079 | |
Nummer fabrikant | 260160 HB7140-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
CC.T 120408, Soort: HB7140-1
op aanvraag
Op voorraad
525 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
335 stuks direct leverbaar
€ 7,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
329 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Nabewerken |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,3 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | M | M | M |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |