Boorstanghouder rechts 63/12-125 mm

Artikelnummer: 320085 63/12-125
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ 63 mm
    Plaatafmeting 12
    Opname HSK-T
    Inzetsoort rechts
    Opnamenorm ISO 12164-3
    Inwendige koeling ja
    Afkoppellengte A-maat 125 mm
    Nuttige lengte LN 99 mm
    Minimale voorboor-⌀ D1 min 40 mm
    As-puntafstand f 22 mm
    geschikte wisselplaat CC.. 1204..
    Reservedeel S01
    Instelhoek κ 95 graden
    Schachttype Holle-schachtconus
    Producttype Boorstanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 320085 63/12-125
    EAN/GTIN 2050001715005
    Nummer fabrikant HA6.BCC.RLB.125

    Omschrijving

    Tip:

    bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr.320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
    PSC-spanpen op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen