Klemdraaihouder neutraal, HSK-T, Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat: 6315-130HPmm

Artikelnummer: 320075 6315-130HP
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Plaatafmeting 15
Opname HSK-T
Inzetsoort neutraal
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 130 mm
geschikte wisselplaat DN.. 1506..
Reservedeel P06
Schachttype Holle-schachtconus
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320075 6315-130HP
EAN/GTIN 2050001772572
Nummer fabrikant HA6.PDF.NNA.130-HP

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.