Klemdraaihouder neutraal, HSK-T, Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat: 4015-80HPmm

Artikelnummer: 320075 4015-80HP
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 40 mm
Plaatafmeting 15
Opname HSK-T
Inzetsoort neutraal
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 80 mm
geschikte wisselplaat DN.. 1506..
Reservedeel P06
Totale lengte 100 mm
Schachttype Holle-schachtconus
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320075 4015-80HP
EAN/GTIN 2050002039711
Nummer fabrikant HA4.PDF.NNA.080

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.