{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ | 63 mm | |
Opname | HSK-T | |
Inzetsoort | rechts | |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
Minimale voorboor-⌀ D1 min | 80 mm | |
As-puntafstand f | 45 mm | |
geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. | |
Reservedeel | S05 | |
Schachttype | Holle-schachtconus | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 320040 63/11HP | |
EAN/GTIN | 2050002004702 | |
Nummer fabrikant | HA6.KDB.RHA.070-HP |