{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ | 40 mm | |
Plaatafmeting | 11 | |
Opname | HSK-T | |
Inzetsoort | rechts | |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 55 mm | |
Minimale voorboor-⌀ D1 min | 50 mm | |
As-puntafstand f | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. | |
Reservedeel | S05 | |
Totale lengte | 75 mm | |
Schachttype | Holle-schachtconus | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 320040 40/11HP | |
EAN/GTIN | 2050002039667 | |
Nummer fabrikant | HA4.KDB.RHA.055-HP |