Klemdraaihouder rechts 63/12HP mm

Artikelnummer: 320010 63/12HP
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Opname HSK-T
Inzetsoort rechts
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 80 mm
As-puntafstand f 45 mm
geschikte wisselplaat CC.. 1204..
Reservedeel S01
Schachttype Holle-schachtconus
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320010 63/12HP
EAN/GTIN 2050002004665
Nummer fabrikant HA6.KCC.RLA.070-HP

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen