Aangedreven gereedschap axiaal 40-32IM-IK

Artikelnummer: 319965 40-32IM-IK
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Opname ER32
    VDI-grootte 40
    Gereedschapsopspanning ER32
    b1 85 mm
    x 79,1 mm
    x2 16,2 mm
    Koeling intern
    Maximale druk 70 bar
    Producttype Aangedreven gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 319965 40-32IM-IK
    EAN/GTIN 4067263263012
    Nummer fabrikant 319965 40-32IM-IK

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor gebruik op alle DMG Gildemeister CTX CNC-draaibanken met Sauter-revolver. Aandrijfkoppeling DIN 5480. Spannen van gereedschappen in het aangedreven gereedschap via ER-spantang met buitenliggende moer of snelwisselsysteem VARIA VX onder licentie van EWS. Externe buitenkoeling via nieuw koelvloeistofbeheer, interne koeling door gereedschap centraal door de spindel. Maximaal toerental 8000 min-1.
    Uitvoering IK – Met keramische afdichtset, druk tot 70 bar, volledig droogloopgeschikt.
    Uitvoering IM – Met spanmoer aan de binnenzijde.
    Voor gebruik op zowel een schijf- als sterrevolver. Overbrenging 1:1. Uitvoering met inwendige koeling (intern) max. 70 bar.

    Voordeel:

    • Op gewicht en geometrie geoptimaliseerde constructie.
    • Proceszekerheid en duurzaamheid door hoogwaardige componenten.
    • Overbrenging van hoge draaimomenten.
    • 100% controle – elk aangedreven gereedschap wordt aan een inloopprogramma onderworpen.
    • Inwendige koeling: speciaal ontwikkelde en gepatenteerde afdichting.

    Toepassing:

    Zo veel mogelijk verspaningsstappen in een opspanning. Bij gebrek aan plaats (beschikbare spanplaatsen) in de revolver.

    T.b.v.:

    DMG Gildemeister CTX. Gedeeltelijk Emco, Hardinge, Monforts, Scherer enz. met DIN 5480.

    Levering:

    Aangedreven gereedschap voor spantang: incl. spanmoer en haaksleutel. Aangedreven gereedschap VARIA VX: incl. spansleutel.

    Accessoires:

    Passende Varia VX-inzetstukken nr. 319802319888, ER-snelwisseladapters nr. 319761319781, ER-spantangen nr. 308941 – 309878, ER-spansleutels nr. 309680309745. Momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7.

    Tip:

    • Andere typen aandrijvingen (bijv. DIN 5482), overbrengingen, afmetingen, BMT enz. op aanvraag: www.hoffmann.ews-tools.com
    • Gereedschappen met interne koeling (IK) droogloopgeschikt, koelmiddelfiltering < 50 µm.
    • Aanbeveling: Uitvoering VARIA VX met een draaimomentgereedschap (max. 6 Nm) bedienen.
    • Voor zware freeswerkzaamheden wordt op aanvraag een variant met conisch rollager aanbevolen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen