Axiale freesdoornhouder VARIA VX4 27 mm

Artikelnummer: 319838 27
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Doorn-⌀ d1 27 mm
    Opname VX4
    Freesdoornlengte L4 29 mm
    Kraagbreedte L5 4 mm
    Producttype Freesopsteekdoorn

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 319838 27
    EAN/GTIN 2050001743527
    Nummer fabrikant 42.VX427L08

    Omschrijving

    Uitvoering:

    VX − Dwarskrachtvrije driepuntsspanning via integrale segmentring. Draaimomentresistentie tot 200 Nm via veelhoek.

    Voordeel:

    • Snel wisselen via slechts één klempunt, dus wisselen van gereedschap zonder gevaar voor lichamelijk letsel.
    • Snijgereedschappen liggen vooraf ingesteld bij de machine.
    • Korte constructie − Geringe kosten per stuk.

    Toepassing:

    met passpie. Voor frezen met langs- en dwarsgroeven.

    Tip:

    inwendige koeling op aanvraag.
    Maximaal aanhaalmoment bij VX3 en VX4 is 5,7 Nm, bereikbaar met geschikte momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7. Maximaal aanhaalmoment bij V5 is 10 Nm. Bij het losdraaien van de doppen niet verder dan de aanslag draaien. Voor het reinigen van de Varia gereedschapshouders en wisselinzetstukken raden wij de EWS Clean en reinigingsset aan.