Axiale freesdoornhouder VARIA VX4, VX4, Doorn-⌀ d1: 22mm

Artikelnummer: 319838 22
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 22 mm
Opname VX4
Freesdoornlengte L4 27 mm
Kraagbreedte L5 4 mm
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319838 22
EAN/GTIN 2050001743510
Nummer fabrikant 42.VX422L08

Omschrijving

Uitvoering:

VX − Dwarskrachtvrije driepuntsspanning via integrale segmentring. Draaimomentresistentie tot 200 Nm via veelhoek.

Voordeel:

  • Snel wisselen via slechts één klempunt, dus wisselen van gereedschap zonder gevaar voor lichamelijk letsel.
  • Snijgereedschappen liggen vooraf ingesteld bij de machine.
  • Korte constructie − Geringe kosten per stuk.

Toepassing:

met passpie. Voor frezen met langs- en dwarsgroeven.

Tip:

inwendige koeling op aanvraag.
Maximaal aanhaalmoment bij VX3 en VX4 is 5,7 Nm, bereikbaar met geschikte momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7. Maximaal aanhaalmoment bij V5 is 10 Nm. Bij het losdraaien van de doppen niet verder dan de aanslag draaien. Voor het reinigen van de Varia gereedschapshouders en wisselinzetstukken raden wij de EWS Clean en reinigingsset aan.