Snelwisseladapter, inschroeffrees voor binnenmoer ER25 M12

Artikelnummer: 319779 M12
Korting
103,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3
Buiten-⌀ D 41 mm
Afkoppellengte A-maat 14,9 mm
Producttype Snelwisseladapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319779 M12
EAN/GTIN 4062406343705
Nummer fabrikant 319779 M12

Omschrijving

Uitvoering:

  • Tweedelige uitvoering bestaande uit basisdeel en precisie-spanmoer.
  • Van hoogwaardig gereedschapsstaal, alle functievlakken gehard en nabewerkt.

Voordeel:

Extreem eenvoudig te bedienen snelwisselsysteem voor aangedreven gereedschap (AGW). Snelwissel-adapter met gereedschap voorbereiden en via AGW inwisselen. De spanmoer is kogelgelagerd.
Multiflexibele toepassing:
  • snel en eenvoudig wisselen van de adapters bij de gebruikte AGW.
  • Geschikt voor alle aangedreven gereedschappen van verschillende producenten met ER-spantangaansluiting.

Toepassing:

Voor boor- en freesbewerking bij aangedreven gereedschap met ER-spantangaansluiting.