Snelwisseladapter, inschroeffrees voor binnenmoer ER25 M10

Artikelnummer: 319779 M10
Korting
101,50 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Inwendige koeling ja
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3
    Buiten-⌀ D 41 mm
    Afkoppellengte A-maat 14,9 mm
    Producttype Snelwisseladapter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 319779 M10
    EAN/GTIN 4062406343699
    Nummer fabrikant 319779 M10

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Tweedelige uitvoering bestaande uit basisdeel en precisie-spanmoer.
    • Van hoogwaardig gereedschapsstaal, alle functievlakken gehard en nabewerkt.

    Voordeel:

    Extreem eenvoudig te bedienen snelwisselsysteem voor aangedreven gereedschap (AGW). Snelwissel-adapter met gereedschap voorbereiden en via AGW inwisselen. De spanmoer is kogelgelagerd.
    Multiflexibele toepassing:
    • snel en eenvoudig wisselen van de adapters bij de gebruikte AGW.
    • Geschikt voor alle aangedreven gereedschappen van verschillende producenten met ER-spantangaansluiting.

    Toepassing:

    Voor boor- en freesbewerking bij aangedreven gereedschap met ER-spantangaansluiting.