{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
Voor ER-spantangen | 40 | |
VDI-grootte | VDI 40 | |
Geschikte spantangen | 472 E (ER 40) | |
Spanbereik d2 | 3 mm - 26 mm | |
d6 | 83 mm | |
d10 | 63 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 61 mm | |
l9 | 75 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | VDI spantanghouder |
Artikelnummer | 319700 40 | |
Nummer fabrikant | 319700 40 |