Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

ER-spantanghouder vorm E4 32

Artikelnummer: 319700 32

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Voor ER-spantangen 32
VDI-grootte VDI 40
Geschikte spantangen 470 E (ER 32)
Spanbereik d2 2 mm - 20 mm
d6 83 mm
d10 50 mm
l3 22 mm
l8 49 mm
l9 62 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 40
Producttype VDI spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319700 32
Nummer fabrikant 319700 32

Omschrijving

Toepassing:

hoofdzakelijk voor boren en centreren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.