Boorstangstabilisator 5×D maxi 20L

Artikelnummer: 319465 20L
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Trilling: gedempt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijrichting links
    Span-⌀ D1 20 mm
    Schacht-⌀ D2 32 mm
    ⌀ D3 40 mm
    Afkoppellengte L1 100 mm
    Schachtlengte Ls 60 mm
    Totale lengte L2 166 mm
    Radius R 1,2 mm
    C 1,5 mm
    Verplaatsing Z ten opzichte van as 20 mm
    Binnendraaidiepte tot 5×D
    Trilling gedempt
    Producttype Boorstangstabilisator

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 319465 20L
    EAN/GTIN 4062406309428
    Nummer fabrikant 319465 20L

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

    Voordeel:

    Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

    T.b.v.:

    Alle gangbare boorstangen.

    Tip:

    Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3×D van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen.
    Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 8×D.
    Boorstangstabilisator met 7×D resp. schacht-⌀D2= 25 mm op aanvraag leverbaar..