Boorstangstabilisator 5×D maxi 10L

Artikelnummer: 319465 10L
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Trilling: gedempt

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijrichting links
Span-⌀ D1 10 mm
Schacht-⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Afkoppellengte L1 50 mm
Schachtlengte Ls 53 mm
Totale lengte L2 109 mm
Radius R 1,2 mm
C 1 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as 14 mm
Binnendraaidiepte tot 5×D
Trilling gedempt
Producttype Boorstangstabilisator

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319465 10L
EAN/GTIN 4062406309367
Nummer fabrikant 319465 10L

Omschrijving

Uitvoering:

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Tip:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3×D van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen.
Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 8×D.
Boorstangstabilisator met 7×D resp. schacht-⌀D2= 25 mm op aanvraag leverbaar..