{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
l2 | 5 mm | |
⌀ D | 36 mm | |
Totale lengte L | 65 mm | |
Producttype | Reduceerhuls | |
Trilling | gedempt |
Artikelnummer | 319431 32/12 | |
EAN/GTIN | 4067263046653 | |
Nummer fabrikant | 319431 32/12 |