GARANT Master Mute reduceerhuls Master Mute 40/16 mm

Artikelnummer: 319431 40/16
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ DS / span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Trilling: gedempt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 16 mm
Schacht-⌀ Ds 40 mm
l2 5 mm
⌀ D 44 mm
Totale lengte L 70 mm
Producttype Reduceerhuls
Trilling gedempt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319431 40/16
EAN/GTIN 4067263211617
Nummer fabrikant 319431 40/16

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor alle soorten boorstanghouders. Optimaal in combinatie met boorstangen met trillingsdemping zoals GARANT Master Mute, ook handig bij gebruik van andere boorstangen (bijv. hardmetalen boorstangen).

Voordeel:

Door de gesleufde uitvoering wikkelt de reduceerhuls zich voor 100 % om de boorstang, d.w.z. trillingen worden verminderd. Eenvoudige en snelle uitlijning van de boorstang mogelijk via kogel of schroef.

Toepassing:

Voor ⌀-verkleining voor gereedschap met cilinderschacht.