Reduceerhulzen gesleufd, Schacht-⌀ d1 / span-⌀ d2: 50/25mm

Artikelnummer: 319428 50/25
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d1 / span-⌀ d2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ d1 50 mm
Span-⌀ d2 25 mm
⌀ d4 55 mm
l1 90 mm
l2 10 mm
Producttype Reduceerhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319428 50/25
EAN/GTIN 4045197782175
Nummer fabrikant 319428 50/25

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor VDI-houder vorm E2 (319275319405).
Gesleufde uitvoering − uitlijning van het gereedschap mogelijk via fixeerschroef, klemming via boorstanghouder.

Toepassing:

Voor ⌀-verkleining voor gereedschap met cilinderschacht.