{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ d1 | 50 mm | |
Span-⌀ d2 | 12 mm | |
⌀ d4 | 55 mm | |
l1 | 90 mm | |
l2 | 10 mm | |
Producttype | Reduceerhuls |
Artikelnummer | 319428 50/12 | |
EAN/GTIN | 4045197782120 | |
Nummer fabrikant | 319428 50/12 |