{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
Boring d2 (H7) | 25 mm | |
VDI-grootte | VDI 20 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | |
Koelkanaaldraad | M8 | |
Spanschroef-schroefdraad | M10 | |
Producttype | VDI-boorstanghouder |
Artikelnummer | 319330 25 | |
EAN/GTIN | 4062406755058 | |
Nummer fabrikant | 319330 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Boorstanghouder Vorm E2, VDI 20, Boring d2 (H7): 25mm
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
76,60 €
€ 64,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 170,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | VDI 40 |
Vorm | E | E |
VDI-grootte | VDI 20 | VDI 40 |
Boring d2 (H7) | 25 mm | 25 mm |
l6 | 75 mm | 108 mm |
l7 | 61 mm | 100 mm |
Producttype | VDI-boorstanghouder | VDI-boorstanghouder |