Boorstanghouder Vorm E2, VDI 20, Boring d2 (H7): 12mm

Artikelnummer: 319330 12
Korting
76,60 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boring d2 (H7) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H7) 12 mm
VDI-grootte VDI 20
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 20
Koelkanaaldraad M8
Spanschroef-schroefdraad M8
Producttype VDI-boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319330 12
EAN/GTIN 4062406755027
Nummer fabrikant 319330 12

Omschrijving

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstanghouder.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Boorstanghouder Vorm E2, VDI 20, Boring d<sub>2</sub> (H7): 12mm

Boorstanghouder Vorm E2, VDI 20, Boring d2 (H7): 12mm

op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
76,60 €
€ 64,90
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 170,50
Kleurcode VDI-schacht VDI 20 VDI 40
Vorm E E
VDI-grootte VDI 20 VDI 40
Boring d2 (H7) 12 mm 12 mm
l6 75 mm 90 mm
l7 61 mm 95 mm
Producttype VDI-boorstanghouder VDI-boorstanghouder