Boorstanghouder Vorm E2, VDI 20, Boring d2 (H7): 8mm

Artikelnummer: 319310 8
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boring d2 (H7) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H7) 8 mm
VDI-grootte VDI 20
d6 50 mm
l6 50 mm
l7 41 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 20
Koelkanaaldraad M6
Spanschroef-schroefdraad M6
Producttype VDI-boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319310 8
EAN/GTIN 4062406754815
Nummer fabrikant 319310 8

Omschrijving

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstanghouder.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.